Zimmermanns-Winkel 800 mm

Artikel-Nr.: 456410 800
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge langer Schenkel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge langer Schenkel 800 mm
Länge kurzer Schenkel 320 mm
Schenkel Breite 35 mm
Schenkel Stärke 1,67 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche pulverbeschichtet
Produktart Werkstattwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 456410 800
EAN / GTIN 4045197234483
Herstellernummer 456410 800

Beschreibung

Ausführung:

Mit Anreißöffnungen und cm-Bezifferung.
Aus Stahl, pulverbeschichtet mit federnden Stahlschenkeln.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb