Anschlagwinkel mit zweiseitiger Maßteilung, Länge Schiene: 300mm

Artikel-Nr.: 456405 300
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge Schiene (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Länge kurzer Schenkel 200 mm
Produktart Anschlagwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 456405 300
EAN / GTIN 4045197948939
Herstellernummer 456405 300

Beschreibung

Ausführung:

Aus eloxierter Aluminium-Legierung, korrosionsbeständig.
Ein spezieller Eloxal-Unterdruck garantiert eine wisch- und kratzfeste Skala, auch über Jahre hinweg.
Zweite Innenskala zum Maßnehmen ab dem Anschlag.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb