• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt im Werkbankständer

Artikel-Nr.: 45621
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
Artikelnummer 45621
EAN / GTIN 4010995456214
Herstellernummer 45621
L-Nummer L60070 4811

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Ermöglicht eine ermüdungsarme Übertragung von hohen Drehmomenten sowie ein müheloses Öffnen und Schließen von eingerosteten, festgeklebten und fest angezogenen Schrauben.
  • Ergonomisch und kraftvolles Verschrauben
  • Mit extra Seitenabtrieb für maximale Kraftübertragung
  • Im praktischen Werkbankständer
  • Hochwertig verchromte Oberfläche
  • Der Wiha Quergriff-Stiftschlüssel ComfortGrip mit Seitenabtrieb ist das Werkzeug, wenn hohe Drehmomente komfortabel übertragen werden sollen. Dank der ergonomischen Griffgestaltung mit eingearbeiteten Weichzonen liegt der Quergriff angenehm in der Hand. Weniger Druckflächen und geringere muskuläre Beanspruchung machen das Arbeiten mit diesem Werkzeug zum Vergnügen. Der integrierte Seitenabtrieb hält dank der durchgehenden Klinge höchsten Belastungen stand und ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind. Durch Aufstützen der freien Hand auf dem Griff wird eine zusätzliche Stabilisierung erreicht, die ein plötzliches Herausrutschen der Klinge aus dem Schraubenkopf verhindert und somit Schraube und Klinge schont. Der durchgehend gehärtete und mattverchromte Chrom-Vanadium Stahl sorgt für Langlebigkeit und Robustheit. Die Stiftschlüssel mit Quergriff werden in einem praktischen und stabilen Werkbankständer aus Metall aufbewahrt.

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 3,0 mm (45433)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 4,0 mm (45434)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 5,0 mm (45435)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 6,0 mm (45437)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 8,0 mm (45438)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 10,0 mm (45439)
  • 1x Werkbankständer

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb