Schlosser-Anschlagwinkel verzinkt 100X70 mm

Artikel-Nr.: 456200 100X70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Länge langer Schenkel 100 mm
    Länge kurzer Schenkel 70 mm
    Schenkelquerschnitt 20×5 mm
    Werkstoff Stahl
    Oberfläche verzinkt
    Produktart Werkstattwinkel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 456200 100X70
    EAN / GTIN 4045197662910
    Herstellernummer 456200 100X70

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahlausführung. Oberfläche verzinkt. Hochkanten und Flachseiten geschlichtet.

    Verwendung:

    Für einfache Richt- und Anreißarbeiten in Schlosserei, Spenglerei usw.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb