• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff Set ComfortGrip Sechskant 6-tlg. mit Seitenabtrieb, mattverchromt

Artikel-Nr.: 45620
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
Artikelnummer 45620
EAN / GTIN 4010995456207
Herstellernummer 45620
L-Nummer L60070 4789

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente dank Quergriff mit ComfortGrip.
  • Steigert Ihre Effizienz: Integrierter Seitenabtrieb erlaubt müheloses Öffnen und Schließen von eingerosteten oder festgeklebten Schraubverbindungen.
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.
  • Anwendung: Ermöglicht eine ermüdungsarme Übertragung von hohen Drehmomenten sowie ein müheloses Öffnen und Schließen von eingerosteten, festgeklebten und fest angezogenen Schrauben.
  • Ergonomisch und kraftvolles Verschrauben
  • Mit extra Seitenabtrieb für maximale Kraftübertragung
  • Hochwertig verchromte Oberfläche
  • Der Wiha Quergriff-Stiftschlüssel ComfortGrip mit Seitenabtrieb ist das Werkzeug, wenn hohe Drehmomente komfortabel übertragen werden sollen. Dank der ergonomischen Griffgestaltung mit eingearbeiteten Weichzonen liegt der Quergriff angenehm in der Hand. Weniger Druckflächen und geringere muskuläre Beanspruchung machen das Arbeiten mit diesem Werkzeug zum Vergnügen. Der integrierte Seitenabtrieb hält dank der durchgehenden Klinge höchsten Belastungen stand und ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind. Durch Aufstützen der freien Hand auf dem Griff wird eine zusätzliche Stabilisierung erreicht, die ein plötzliches Herausrutschen der Klinge aus dem Schraubenkopf verhindert und somit Schraube und Klinge schont. Der durchgehend gehärtete und mattverchromte Chrom-Vanadium Stahl sorgt für Langlebigkeit und Robustheit.

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 2,5 mm (45432)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 3,0 mm (45433)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 4,0 mm (45434)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 5,0 mm (45435)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 6,0 mm (45437)
  • 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip Sechskant mit Seitenabtrieb, mattverchromt 8,0 mm (45438)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb