• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reifen-Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 4562
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4562
EAN / GTIN 4017976945620
Herstellernummer 4562

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Reifen-Kommissionierwagen für komfortables Kommissionieren von Rädern und Reifen. Konstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Reifenträger mit robusten Rollenbahnen mit Durchfallsicherung zum leichten Verschieben geladener Räder und Reifen mit Ø 550 - 850 mm. Obere ??Etage auf 1.253 oder 1.153 mm einschraubbar, Tragkraft 80 kg. Stirnseitig 4 Holz-Trittstufen, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet den Wagen mittels Gummifüßen arretieren. Sicherer Stand auf oberer Stufe durch Erweiterungsplattform. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen mittels Gasdruckfeder komplett anklappbar. 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 588
Gesamtlänge (mm): 1343
Gesamtbreite (mm): 625
Gesamthöhe (mm): 1749
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis: für Reifendurchmesser 550 - 850 mm

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb