• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 SEM1X3.937 C Aufsteckfräserdorn mit Innenkühlung

Artikel-Nr.: 4561579
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4561579
    EAN / GTIN 7291075284867
    Herstellernummer 4561579
    L-Nummer L24120 545

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 2.165″ ,Körperlänge (LB) 3.937″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1″ ,Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 2.165″
    • Körperlänge (LB): 3.937″
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schaftgrösse (SS): 63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb