• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 SEM1X1.457 C Aufsteckfräserdorn mit Innenkühlung

Artikel-Nr.: 4561578
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561578
EAN / GTIN 7291075284850
Herstellernummer 4561578
L-Nummer L24120 1496

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 2.165″ ,Körperlänge (LB) 1.457″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.165″
  • Körperlänge (LB): 1.457″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb