• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 EM8X65E Whistle Notch-Aufnahmen mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4561536
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561536
EAN / GTIN 7291075267624
Herstellernummer 4561536
L-Nummer L24120 1308

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 35 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0800$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M20
  • Kraglänge (LPR) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb