• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 EM25X90 Weldon-Aufnahmen (DIN1835 Form B) mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 4561531
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4561531
    EAN / GTIN 7291075266924
    Herstellernummer 4561531
    L-Nummer L24120 1260

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 65 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 138 mm, Schaftgrösse (SS) 80

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 65 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 138 mm
    • Kraglänge (LPR) 90 mm
    • Schaftgrösse (SS) 80

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb