• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 ER32X54 Spannzangenfutter DIN 6499 mit CAMFIX (ISO 26623-1) Aufnahme

Artikel-Nr.: 4561503
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4561503
    EAN / GTIN 7291075264272
    Herstellernummer 4561503
    L-Nummer L24120 2839

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 54 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER32
    • Kraglänge (LPR) 54 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb