• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 SEM16X55 C Aufsteckfräserdorn mit Innenkühlung

Artikel-Nr.: 4561484
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4561484
    EAN / GTIN 7291075235982
    Herstellernummer 4561484
    L-Nummer L24120 2674

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 38 mm, Körperlänge (LB) 55 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 38 mm
    • Körperlänge (LB) 55 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 17 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb