• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 EM20X85 E Whistle Notch-Aufnahmen mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4561457
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4561457
    EAN / GTIN 7291075267563
    Herstellernummer 4561457
    L-Nummer L24120 717

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 65 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 65 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0500$$$$
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
    • Kraglänge (LPR) 85 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb