• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 EM8X50 Weldon-Aufnahmen (DIN1835 Form B) mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 4561442
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4561442
    EAN / GTIN 7291075266702
    Herstellernummer 4561442
    L-Nummer L24120 2451

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
    • Kraglänge (LPR) 50 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb