• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 SRKIN 14X85 Schrumpffutter mit CAMFIX (ISO 26623-1) Aufnahme für VHM und HSS Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4561412
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4561412
    EAN / GTIN 7291075267174
    Herstellernummer 4561412
    L-Nummer L24120 508

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 44.5 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 44.5 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm
    • Kraglänge (LPR) 85 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb