• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 SRKIN 6X80 Schrumpffutter mit CAMFIX (ISO 26623-1) Aufnahme für VHM und HSS Werkzeuge

Artikel-Nr.: 4561408
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4561408
    EAN / GTIN 7291075267136
    Herstellernummer 4561408
    L-Nummer L24120 2381

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 38.1 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 38.1 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
    • Kraglänge (LPR) 80 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb