• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 SEM27X60 C Aufsteckfräserdorn mit Innenkühlung

Artikel-Nr.: 4561372
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561372
EAN / GTIN 7291075235869
Herstellernummer 4561372
L-Nummer L24120 2320

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 58 mm, Körperlänge (LB) 60 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 27 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 58 mm
  • Körperlänge (LB) 60 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 21 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb