• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 ER20X130 Spannzangenfutter DIN 6499 mit CAMFIX (ISO 26623-1) Aufnahme

Artikel-Nr.: 4561356
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4561356
    EAN / GTIN 7291075264005
    Herstellernummer 4561356
    L-Nummer L24120 405

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER20, Kraglänge (LPR) 130 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 13 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER20
    • Kraglänge (LPR) 130 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb