• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SEM22X50C Aufsteckfräserdorn mit Kühlmittelbohrungen mit HSK DIN69893 Aufnahme

Artikel-Nr.: 4561307
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561307
EAN / GTIN 7291075278538
Herstellernummer 4561307
L-Nummer L24120 2279

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 47 mm, Körperlänge (LB) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 47 mm
  • Körperlänge (LB) 50 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS) 100

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb