• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 MT1X110 DIN 6383/DIN 228-2 Form D Zwischenhülsen für Morsekegel mit Austreiblappen

Artikel-Nr.: 4561285
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561285
EAN / GTIN 7291075129663
Herstellernummer 4561285
L-Nummer L24120 380

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 81 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 81 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Kraglänge (LPR) 110 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb