• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63 MT2X120 DIN 6383/DIN 228-2 Form D Zwischenhülsen für Morsekegel mit Austreiblappen

Artikel-Nr.: 4561282
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561282
EAN / GTIN 7291075129632
Herstellernummer 4561282
L-Nummer L24120 2273

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 94 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 94 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0630$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kraglänge (LPR) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb