• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 SEMC50X80 Combi-Aufsteckfräserdorn (DIN 6358) mit HSK DIN 69893 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4561254
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561254
EAN / GTIN 7291075129571
Herstellernummer 4561254
L-Nummer L24120 362

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 90 mm, Körperlänge (LB) 80 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 90 mm
  • Körperlänge (LB) 80 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb