• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63 ER20X100M DIN6499 ER-Mini-Spannzangenfutter

Artikel-Nr.: 4561140
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4561140
    EAN / GTIN 7291075128819
    Herstellernummer 4561140
    L-Nummer L24120 2189

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER20, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 13 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER20
    • Kraglänge (LPR) 100 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb