• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 EM8X80 Werkzeugaufnahme HSK DIN 69893 Form A mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: 4561081
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4561081
EAN / GTIN 7291075129038
Herstellernummer 4561081
L-Nummer L24120 240

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 20 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Kraglänge (LPR) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb