• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63 EM18X80 Werkzeugaufnahme HSK DIN 69893 Form A mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: 4561076
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Kraftspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4561076
    EAN / GTIN 7291075128987
    Herstellernummer 4561076
    L-Nummer L24120 232

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 38 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 112 mm, Schaftgrösse (SS) 63

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 38 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 112 mm
    • Kraglänge (LPR) 80 mm
    • Schaftgrösse (SS) 63

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb