• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHE MB80-80-104 Schlicht-Spindelköpfe, 10 µm Direktverstellung und 2 µm Feineinstellung

Artikel-Nr.: 4560108
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Spindelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4560108
    EAN / GTIN 7291075259537
    Herstellernummer 4560108
    L-Nummer L23900 403

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Spindelköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 200 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 6 mm, Funktionslänge (LF) 104 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 200 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 6 mm
    • Funktionslänge (LF) 104 mm
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 5000 rpm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb