• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHE MB50-50-80 Schlicht-Spindelköpfe, 10 µm Direktverstellung und 2 µm Feineinstellung

Artikel-Nr.: 4560106
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560106
EAN / GTIN 7291075259513
Herstellernummer 4560106
L-Nummer L23900 401

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 110 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 2.5 mm, Funktionslänge (LF) 80 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 110 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 2.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 8000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb