• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHE MB32-32-63 Schlicht-Spindelköpfe, 10 µm Direktverstellung und 2 µm Feineinstellung

Artikel-Nr.: 4560104
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560104
EAN / GTIN 7291075259490
Herstellernummer 4560104
L-Nummer L23900 399

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 53 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35 mm, Funktionslänge (LF) 63 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 53 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35 mm
  • Funktionslänge (LF) 63 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 10000 rpm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb