• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHE MB25-25-50 Schlicht-Spindelköpfe, 10 µm Direktverstellung und 2 µm Feineinstellung

Artikel-Nr.: 4560103
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560103
EAN / GTIN 7291075259483
Herstellernummer 4560103
L-Nummer L23900 398

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 28 mm, Funktionslänge (LF) 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 28 mm
  • Funktionslänge (LF) 50 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 10000 rpm

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb