• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C3 EM12X55 Weldon-Aufnahmen (DIN1835 Form B) mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 4560089
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560089
EAN / GTIN 7291075266573
Herstellernummer 4560089
L-Nummer L24120 1664

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 74 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 74 mm
  • Kraglänge (LPR) 55 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb