• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C3 EM10X50 Weldon-Aufnahmen (DIN1835 Form B) mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 4560088
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560088
EAN / GTIN 7291075266566
Herstellernummer 4560088
L-Nummer L24120 2008

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 35 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 69 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 35 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 69 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32

Passende Produkte

Zubehör