• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHPR 160-800-19 75°-Schrupp-Spindelklemmhalter

Artikel-Nr.: 4560074
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4560074
EAN / GTIN 7291075141306
Herstellernummer 4560074
L-Nummer L23900 378

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 800 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 160 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 800 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 160 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 1906...

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb