• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einspritzleitungsschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 17 x 17 mm

Artikel-Nr.: 4560
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4560
EAN / GTIN 4000896021918
Herstellernummer 4560
L-Nummer L60140 2545

Beschreibung

Beschreibung:

OFFENER DOPPELRINGSCHLUESSEL 4560, Versandgewicht: 0,227 kg, GTIN/EAN: 4000896021918
Anwendung:
Aus- und Einbau der Einspritzleitungen (Schlüsselweite 17 mm)
  • An z.B. VW, AUDI Diesel-Motoren:
    1,6 l 4-Zylinder, 2,0 l 5-Zylinder, 2,4 l 6-Zylinder
  • Auch geeignet zur Betätigung des Abgastemperatur-Sensors an VAG Diesel Motoren (VWAUDISEATŠKODA) bis Euronorm 5
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 x 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 221 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb