• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CAT40 HYDRO 1/4X2.677 Hydrodehnspannfutter mit Kühlmittelbohrungen und Caterpillar Form ADB Kegelschäften.

Artikel-Nr.: 4559606
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4559606
    EAN / GTIN 7291075281750
    Herstellernummer 4559606
    L-Nummer L24120 929

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hydro-Dehnspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 1.023″ ,Körperlänge (LB) 1.299″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 1.023″
    • Körperlänge (LB): 1.299″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/4″
    • Kraglänge (LPR): 2.677″
    • Schaftgrösse (SS): 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb