• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHFI MB20-20X40 RV Feinbohrköpfe mit MB-Modularsystem-Anschluss und .00008″-Direkteinstellung des Durchmessers

Artikel-Nr.: 4559507
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559507
EAN / GTIN 7291075144116
Herstellernummer 4559507
L-Nummer L23900 267

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Körperdurchmesser (BD) 0.787″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.787″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 1.142″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 0.866″ ,Funktionslänge (LF) 1.24″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.787″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.787″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.142″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.866″
  • Funktionslänge (LF): 1.24″
  • Schneideinsatzrichtung (IH): IH.. 20..
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 12000 rpm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb