• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADJ HYDRO 20 D70 Radial und axial einstellbare Hydrodehnspannfutter

Artikel-Nr.: 4559419
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4559419
    EAN / GTIN 7291075260250
    Herstellernummer 4559419
    L-Nummer L24120 2864

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Körperlänge (LB) 35 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
    • Körperlänge (LB) 35 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
    • Kraglänge (LPR) 50 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb