• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC 25 S HYDRO 12 Abgedichtete Reduzierhülsen für Hydro-Dehnspannfutter

Artikel-Nr.: 4559405
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559405
EAN / GTIN 7291075256840
Herstellernummer 4559405
L-Nummer L24120 2795

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 57 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb