• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63 HYDRO 1 1/4X4.961 Hydrodehn-Spannfutter mit HSK DIN69893 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4559391
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559391
EAN / GTIN 7291075259902
Herstellernummer 4559391
L-Nummer L24120 882

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 2.362″ ,Körperlänge (LB) 2.283″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.362″
  • Körperlänge (LB): 2.283″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/4″
  • Kraglänge (LPR): 4.961″
  • Schaftgrösse (SS): 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb