• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A100 HYDRO 6X85 Hydrodehn-Spannfutter mit HSK DIN69893 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: 4559370
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4559370
    EAN / GTIN 7291075256208
    Herstellernummer 4559370
    L-Nummer L24120 2677

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 26 mm, Körperlänge (LB) 29 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) 100

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 26 mm
    • Körperlänge (LB) 29 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
    • Kraglänge (LPR) 85 mm
    • Schaftgrösse (SS) 100

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb