• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 40 HYDRO 32X117 Hydro-Dehnspannfutter mit Schaft nach DIN69781 Form ADB

Artikel-Nr.: 4559293
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4559293
    EAN / GTIN 7291075255065
    Herstellernummer 4559293
    L-Nummer L24120 1553

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 60 mm, Körperlänge (LB) 56 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 60 mm
    • Körperlänge (LB) 56 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
    • Kraglänge (LPR) 117 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb