• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN69871 30 HYDRO 6X60 Hydro-Dehnspannfutter mit Schaft nach DIN69781 Form ADB

Artikel-Nr.: 4559276
Kopieren
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4559276
Kopieren
EAN / GTIN 7291075254945
Kopieren
Herstellernummer 4559276
Kopieren
L-Nummer L24120 1459
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 26 mm, Körperlänge (LB) 25 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 26 mm
  • Körperlänge (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb