• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT50 HYDRO 20X110 Hydro-Dehnspannfutter mit MAS-BT Form ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: 4559263
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559263
EAN / GTIN 7291075255423
Herstellernummer 4559263
L-Nummer L24120 1847

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Körperlänge (LB) 47.5 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Körperlänge (LB) 47.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
  • Kraglänge (LPR) 110 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb