• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHF MB16-16X34 RV Schlicht-Spindelköpfe mit 2 µm Direktverstellung für einen Durchmesserbereich von 2.5 bis 108 mm

Artikel-Nr.: 4559234
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559234
EAN / GTIN 7291075141474
Herstellernummer 4559234
L-Nummer L23900 204

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 16 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 23 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm, Funktionslänge (LF) 26 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 23 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 18 mm
  • Funktionslänge (LF) 26 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH.. 16..
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 12000 rpm

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb