• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHR MB50-63X80 Schrupp-Spindelköpfe für den Durchmesserbereich 18-200 mm

Artikel-Nr.: 4559099
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559099
EAN / GTIN 7291075141023
Herstellernummer 4559099
L-Nummer L23900 152

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 72 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 120 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 90 mm, Funktionslänge (LF) 80 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 72 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 120 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 90 mm
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Schneideinsatzrichtung (IH) IH...90-120
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 8000 rpm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb