Sechskant-Flachwinkel 50X50 mm

Artikel-Nr.: 455800 50X50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 28,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Rechtwinkligkeit angelehnt an DIN 875/1
Länge je Schenkel 50 mm
Schenkelquerschnitt 15×4 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Verpackung Etui
Produktart Sechskantwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 455800 50X50
EAN / GTIN 4045197206077
Herstellernummer 455800 50X50

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Stahlausführung. Mit geschliffenen Hochkanten und genau abgerichteten Flachseiten.
Winkeltoleranzen angelehnt an DIN 875/1.

Verwendung:

Zum genauen Anreißen und Prüfen von 60° beziehungsweise 120°.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb