• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einspritzdüsen-Werkzeug ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 27 mm

Artikel-Nr.: 4555N
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4555N
EAN / GTIN 4000896021840
Herstellernummer 4555N
L-Nummer L60140 323

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Einspritzdüsen (Schlüsselweite 27 mm) an Diesel-Motoren
VW ∙ AUDI ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ FORD ∙ PEUGEOT ∙ Volvo ∙ TOYOTA ∙ MAZDA ∙ NISSAN ∙ MITSUBISHI ∙ DAIHATSU
  • Besonders hinterdreht zur Aufnahme der Rücklaufanschlüsse
  • Lange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 27 mm
  • Abmessungen / Länge: 85 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 37.1 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 29.8 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb