• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CC MB32 ER25M DIN 6499 ER-Spannzangenaufnahme mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4555557
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4555557
EAN / GTIN 7291075140668
Herstellernummer 4555557
L-Nummer L23900 77

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 35 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER25, Kraglänge (LPR) 42 mm, Schaftgrösse (SS) MB32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 35 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER25
  • Kraglänge (LPR) 42 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB32

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb