• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrabschneider TUBEX 1.1/4-4″

Artikel-Nr.: 4553420
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4553420
EAN / GTIN 4017981222044
Herstellernummer 4553420

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochleistungs-Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen
  • Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, da keine 360° Umdrehung notwendig ist
  • Durch Austausch des Schneidrädchens auch für Edelstahlrohre einsetzbar (Ausf. 2″)
  • Bügel aus Temperguss
  • Elastischer Vorschub durch eingebautes Federsystem (Ausf. 2″)
  • Geschützte Spindel durch hülsenartige Verlängerung
  • Blau lackiert, Spindel brüniert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 520 mm
  • Material: Bügel aus Temperguss
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 42-114
  • Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]: 1.1/4-4
  • Wandstärke (min./max.): 2,6-8,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Schnellverstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb