• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHRF 31.5-41.5BW Klemmhalter für rückseitige Bearbeitung für BHF- und TCH Schlicht- Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4551106
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4551106
EAN / GTIN 7291075179248
Herstellernummer 4551106
L-Nummer L23900 63

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 40.5 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 31.5 mm, Schaftgrösse (SS) MB25

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 25 mm
  • Körperlänge (LB) 41.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 40.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 31.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 0602...
  • Schaftgrösse (SS) MB25

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb