• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHRF 24.5-32BW Klemmhalter für rückseitige Bearbeitung für BHF- und TCH Schlicht- Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4551105
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4551105
EAN / GTIN 7291075179231
Herstellernummer 4551105
L-Nummer L23900 62

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 20 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 24.5 mm, Schaftgrösse (SS) MB20

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 20 mm
  • Körperlänge (LB) 33.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 24.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 0602...
  • Schaftgrösse (SS) MB20

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb